HERRA. KETJU 92302-2 X-Treme Duty Stanchion 46-1/2 tuuman korkeus PR | AG9MAM 20VG43

MR. CHAIN 92302-2 X-Treme Duty Stanchion 46-1/2 tuuman korkeus PR

Varastossa
Tuote: AG9MAM Malli: 92302-2Ristiviite: 20VG43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräX-Treme Duty Stanchion
Pohjan halkaisija.21 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base Type2 gal. Vesirakko painolastia varten
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus46.5 "
Lähetä dia.3"
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliUV-estetty polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.145
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)89.66
Laivan leveys (cm)64.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HERRA. KETJU 92303-2 X-Treme Duty Stanchion 46-1 / 2 Tuuman korkeus PR | AG9MAN 20VG44 92303-2Musta€221.05
HERRA. KETJU 92388-2 X-Treme Duty Stanchion 46-1 / 2 Tuuman korkeus PR | AG9MAP 20VG45 92388-2Musta ja keltainen€229.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 92302-2 X-Treme Duty Stanchion 46-1/2 tuuman korkeus PR
€221.37 / yksikkö