Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL 484009-0480 Peitelevy Valmistajan nro AE4DGH AD9MGF | AG2ZAK 32PH79

MOVINCOOL 484009-0480 Peitelevy Valmistajan nro AE4DGH AD9MGF

Varastossa
Tuote: AG2ZAK Malli: 484009-0480Ristiviite: 32PH79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevy
Pituus14 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.467
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8415820105

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 484009-0480 Peitelevy Valmistajan nro AE4DGH AD9MGF
€55.76 / yksikkö