Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM SG-SS 15.2 cm: n läpimittainen liukuventtiilisarja, ruostumatonta terästä AF6FLD

MORSE DRUM SG-SS 15.2 cm: n läpimittainen luistiventtiilisarja, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6FLD Malli: SG-SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€494.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukartiot ja kiinnityskaulukset
Halkaisija6"
MateriaaliRuostumaton teräs
EiJauhemainen materiaali
TyyppiLiukuventtiilisarja
KäytettyKarkeat rakeiset tuotteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
MORSE DRUM IV 15.2 cm halkaisijaltaan alumiinirunkoinen Iris-venttiilisarja kartioventtiilin laippaan | AF6FLB IV-Iris-venttiili€1,563.55
MORSE DRUM SG 15.2 cm halkaisijaltaan liukuventtiilisarja | AF6FLC SGHiiliteräsLiukuventtiilisarja€253.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM SG-SS 15.2 cm: n läpimittainen luistiventtiilisarja, ruostumatonta terästä
€494.45 / yksikkö