MORSE DRUM RP285-13.01 valinnainen sarja

Varastossa
Tuote: CX8WUP Malli: RP285-13.01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€618.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)50.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM RP285-13.01 valinnainen sarja
€618.87 / yksikkö