MORSE-RUMMUN GEK-309-E1 Kotelosarja Turvalukolla 309-E1 tai 309-E1-50 | AF6FGE

MORSE DRUM GEK-309-E1 -kotelosarja turvalukituksella malleille 309-E1 tai 309-E1-50

Tuote: AF6FGE Malli: GEK-309-E1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,505.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaketit Drum Tumblrille
Oven aukon leveys4 ft.
hyödytRumpulasi
Korkeus63.25 "
Pituus76 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
Käytä309-E1
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Turvakotelo, jossa on turvalukitus Morse 1-vaiheiselle räjähdyssuojatulle rummun juomalasille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiHinta
MORSE DRUM GEK-309-3 Kotelosarja Turvalukolla mallille 309-3 | AF6FGC GEK-309-3AC-käyttöinen€4,944.55
MORSE DRUM GEK-309-A Kotelosarja Turvalukolla 309-A | AF6FGD GEK-309-AIlmakytkin€5,572.64
MORSE-RUMMUN GEK-309-E3 Kotelosarja turvalukolla Mallille 309-E3/309-E3-50/309-E3-575 | AF6FGF GEK-309-E3AC-käyttöinen€5,505.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-309-E1 -kotelosarja turvalukituksella malleille 309-E1 tai 309-E1-50
€5,505.82 / yksikkö