MORSE DRUM 825A-N-125 Drum Pourer, Lift Upto 25 Inch Height, 12VDC

Varastossa
Tuote: CX8WUK Model: 825A-N-125

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,575.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 283.95
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 825A-N-125 Drum Pourer, Lift Upto 25 Inch Height, 12VDC
€18,575.45 / yksikkö