Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE rumpu 711-15-115 rumpulämmitin 57 litran ei-metallisille / metallitynnyreille, 115v 50/60Hz | AF6FQV

MORSE DRUM 711-15-115 Rumpulämmitin 57 litran ei-metalli- / metallirumpuille, 115v 50 / 60Hz

Varastossa
Tuote: AF6FQV Malli: 711-15-115

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummunlämmitin
Säätö+/- 1 "
Johdon pituus6 ft.
Rumpu Dia.14 "
Rumpukoko15 gal.
RumputyyppiMetalli tai ei-metallinen
Taajuus50/60 Hz
Hz50/60
Termostaatti50-160 astetta
Termostaatti Lämpö. Alue50 astetta 160 asteeseen. F
Jännite115V AC
Watts200W
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 711-15-115 Rumpulämmitin, joka on tarkoitettu käytettäväksi 57 litran muovi- tai kuiturummun kanssa
    • 115 V 50/60 Hz, sisältää 1.8 m: n johdon ja pistokkeen
    • Termostaatti toimii välillä 10 - 71 astetta; sopii halkaisijalle 57 cm (+/- 2.54)
    • Säilytä nesteen lämpötila vedenpuhdistuksessa
    • Kiinnitä lämmitin AINA rummun nestetason alle; ei käytettäväksi tulenarkojen tai räjähdysalttiiden alueiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.RumpukokoTermostaatti Lämpö. AlueJänniteWattsHinta
MORSE RUMMUN 710-15-115 rumpulämmitin 57 litran metallitynnyreille, 115v 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 astetta 425 asteeseen. F115V AC700W€507.82
MORSE RUMMUN 710-15-230 rumpulämmitin 57 litran metallitynnyreille, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 astetta 425 asteeseen. F230V AC700W€521.18
MORSE RUMMUN 710-30-115 rumpulämmitin 113 litran metallitynnyreille, 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 gal.50 astetta 425 asteeseen. F115V AC1000W€487.77
MORSE RUMMUN 710-30-230 rumpu 113 litran metallitynnyreille, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 astetta 425 asteeseen. F230V AC1000W€505.15
MORSE RUMMUN 710-55-115 rumpulämmitin 208 litran metallitynnyreille, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 astetta 425 asteeseen. F115V AC1500W€527.86
MORSE DRUM 710-55-230 rumpulämmitin 208 litran metallitynnyreille, 230v 50/60Hz | AF6FQ 710-55-23022.5 "55 gal.50 astetta 425 asteeseen. F230V AC1500W€527.86
MORSE RUMMUN 711-30-115 rumpulämmitin 113 litralle ei-metallisille/metallitynnyreille, 115v 50/60Hz | AF6FQW 711-30-11518.25 "30 gal.50 astetta 160 asteeseen. F115V AC250W€581.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 711-15-115 Rumpulämmitin 57 litran ei-metalli- / metallirumpuille, 115v 50 / 60Hz
€507.82 / yksikkö