MORSE rumpu 55/30-22 sovitin 54.6 cm - 55.9 cm halkaisija rummulle | AF6FBU

MORSE DRUM 55 / 30-22 -sovitin 54.6 cm: n - 55.9 cm: n rummulle

Varastossa
Tuote: AF6FBU Malli: 55/30-22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalkaisija-adapterit
Rumpu Dia.21 1/2 "- 22"
Rummun korkeusJopa 38 "
Rumpukoko55 gal.
KipinänkestäväEi
Käytäkoukun alapuolella olevat Kontrol- / haarukkatrukki- / Hydra-Lift-karrierit ja VerticalLift-rumpupainimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Halkaisijaltaan Morse 55 / 30-22 -sovitin rummulle 43-44 cm
    • Ei kiinnikettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.KipinänkestäväHinta
MORSE RUMMUN 55/30-14.5 rummun halkaisijasovitin, halkaisijaltaan 14-14.5 tuuman tynnyreille | AF6FBM 55 / 30-14.514 "- 14 1/2"Ei€397.54
MORSE rumpu 55/30-16 sovitin 39.3 cm - 40.6 cm halkaisija rummulle | AF6FBN 55 / 30-1615 1/2 "- 16"Ei€393.75
MORSE RUMMUN 55/30-17.5 sovitin 43.1 cm - 44.4 cm halkaisija rummulle | AF6FBP 55 / 30-17.517 "- 17 1/2"Ei€393.75
Morse-rumpu 55/30-19 sovitin 47 cm - 48.2 cm halkaisijaltaan 113 litran tynnyrille | AF6FBQ 55 / 30-1918 1/2 "- 19"Ei€249.41
Morse-rumpu 55/30-19GR sovitin 47 cm - 48.2 cm halkaisija rummulle | AF6FBR 55 / 30-19GR18 1/2 "- 19"Ei€825.45
MORSE RUMMUN 55/30-20.5 sovitin 50.8 cm - 52 cm halkaisija rummulle | AF6FBT 55 / 30-20.520 "- 20 1/2"Ei€249.41
MORSE RUMMUN 55/30M-14.5 Adapteri, Kipinäkestävä, 35.5 cm - 36.8 cm halkaisija rummulle | AF6FBV 55 / 30M-14.514 "- 14 1/2"Kyllä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 55 / 30-22 -sovitin 54.6 cm: n - 55.9 cm: n rummulle
€162.06 / yksikkö