Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 5115SS-P verkkohihna & ruostumattomasta teräksestä valmistettu räikkäsarja Morcinch-rumpupidikkeeseen | AF6ETW

MORSE DRUM 5115SS-P-verkkohihna ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu räikkäsarja Morcinch-rumpupidikkeelle

Varastossa
Tuote: AF6ETW Malli: 5115SS-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€850.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMORcinch TM -vaihtoehdot
Rumpukoko55 gal.
ToimintoTurvallinen rumpu
AsennusAsiakas asennettu
MateriaaliRuostumaton teräs
KorvaaRäikkäketju ja räikkä
KipinänkestäväEi
Hihnan pituus3 ft.
Hihnan leveys2"
Temp. alue-40 astetta 194 asteeseen. F
TyyppiVerkkohihna ja räikkä
KäytäUudet Morcinchtm rumputelineet
Työkuorman raja3000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kenttäasennusmahdollisuus Morse 5115SS-P: lle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusKipinänkestäväHinta
MORSE DRUM 5115i-P verkkohihna/räikkä vaihtoehto Morcinch-rumpupidikkeeseen (ei kipinöimätön) | AF6ETT 5115i-PTehdas asennettuEi€74.84
MORSE DRUM 5115-P Web Strap & Ratchet Kit Morcinch rumpupidikkeeseen (ei kipinöimätön) | AF6ETV 5115-PAsiakas asennettuEi€272.07
MORSE DRUM 5115M-P Web Strap & Ratchet Kit Kipinäkestävälle Morcinch-rumputelineen | AF6ETX 5115 M-PAsiakas asennettuKyllä€993.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 5115SS-P-verkkohihna ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu räikkäsarja Morcinch-rumpupidikkeelle
€850.14 / yksikkö