MORSE DRUM 2971C-P Ohjausrasia | CD9AHU

MORSE DRUM Ohjausrasia 2971C-P

Varastossa
Tuote: CD9AHU Malli: 2971C-P

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,891.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausyksikkö
Jännite440 - 480V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPVaiheTyyppiJänniteHinta
MORSE DRUM 2799-P ohjausyksikkö, 1 Ph, 115 V | CD9ADQ 2799-P----€4,826.22
MORSE DRUM 2859-P ohjausyksikkö, 3 Ph, 460 V | CD9AFH 2859-P----€5,259.09
MORSE DRUM 2860-P ohjausyksikkö, 3 ph, 230 V | CD9AFK 2860-P----€4,236.15
MORSE DRUM 2963C-P Ohjausrasia | CD9AHP 2963C-P---575V€10,891.10
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2966C-P Ohjausrasia | CD9AHQ 2966C-P---220 - 240V€10,891.10
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2968C-P Ohjausrasia | CD9AHR 2968C-P---110 - 120V€10,854.33
MORSE DRUM 2969C-P Ohjausrasia | CD9AHT 2969C-P---220 - 240V€10,137.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM Ohjausrasia 2971C-P
€10,891.10 / yksikkö