MORSE DRUM 1427A-P Satula, pitkä joutokäynti

Varastossa
Tuote: CD8ZLA Malli: 1427A-P

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
MORSE DRUM 102zss-p satula, rummun pidike, 304 ruostumaton teräs, puristin/kiinnike | CD8ZBP 102zss-pSatulaSatulan kokoonpano€1,594.48
MORSE DRUM 311-LP L Satula Täydellinen | CD9ALD 311-LPSatula-€1,024.03
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 311-RP R Satula Täydellinen | CD9ALE 311-RPSatula-€1,093.33
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4512-P Satula, Hitsaus, 2500Lb Kapasiteetti | CD9BGW 4512-PSatulahitsaus-€1,317.12
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 5802-P Satulahitsaus | CD9CBY 5802-PSatulaSatulahitsaus€2,267.96
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 725S-OC erikoissatula, vastakkaiset säätimet | CD9CMD 725S-OCSatulaVastakkaiset säätimet€1,314.66
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1427APS-P Satula Complete, Aps, Pitkä tyhjäkäynti | CD9EEF 1427APS-PSatula-€1,080.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1427A-P Satula, pitkä joutokäynti
€594.68 / yksikkö