Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 846-8 Säädettävä Storz-hydranttiavain 4-6 tuumaa | AE7VDP 6ANV0

MOON AMERICAN 846-8 Säädettävä Storz Hydrant -avain 4-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VDP Malli: 846-8Ristiviite: 6ANV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä Storz Hydrant -avain
hyödytKaikki koot neliö- ja Pentagon-vesiputkien muttereista, Storz-koukku sopii 4, 5 ja 6 "nasta- ja keinukiinnikkeisiin, jakoavainkoukku sopii nasta-, keinu- tai navy-aukkoihin 1/4-4-1/2"
Kahva materiaaliPinnoitettu teräs
PäämateriaaliMaalattu teräs
Pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 846-8 Säädettävä Storz Hydrant -avain 4-6 tuumaa
€242.45 / yksikkö