Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 517-252 paloletkun suutin 2-1 / 2 tuumaa musta | AE7VLN 6APN5

MOON AMERICAN 517-252 paloletkun suutin 2-1/2 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AE7VLN Malli: 517-252Ristiviite: 6APN5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun suutin
Aktivoi Bytwist
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Puskurin väriMusta
Suorittaa loppuunpolykarbonaatti
Virtausnopeus150 gpm
Grip TypeStandardi
Sisääntulon koko2.5 "
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioMaaperän virta
KiertyyppiNH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ULC: n hyväksymä polykarbonaattisammutin tarjoaa täydellisen sulkusumun ja suoran virtauksen
    • Nopea kierteen aktivointi
    • Käytetään paloletkun telineiden kanssa, jotka ovat alttiina ja alttiina pilferažille
    • Ihanteellinen pesuun ja muihin sovelluksiin, jotka edellyttävät säädettäviä sumusuuttimia veden dispergoimiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiAktivoi ByRungon materiaaliPuskurin väriSuorittaa loppuunVirtausnopeusSisääntulon kokoeräHinta
MOON AMERICAN 517-102 Paloletkun suutin 1 tuumaa musta | AE7VEF 6ANW5 517-102NHtwistpolykarbonaattiMustapolykarbonaatti22 gpm1"Paloletkun suutin€31.97
MOON AMERICAN 517-071 Paloletkun suutin 3/4 tuumaa musta | AE7VEG 6ANW6 517-071NPSHtwistpolykarbonaattiMustapolykarbonaatti8 gpm3 / 4 "Paloletkun suutin€35.65
MOON AMERICAN 526-1512 Paloletkusuutin 1-1/2 tuumaa messinki | AE7VLZ 6APP5 526-1512NPSHSammutuskahvaMessinkiMessinkitavallinen75 gpm1.5 "Paloletkun suutin€1,072.65
KUU AMERICAN 526-1522 Paloletkun suutin 1-1 / 2 tuuman messinki | AE7VMA 6APP6 526-1522NHSammutuskahvaMessinkiMessinkitavallinen75 gpm1.5 "Paloletkun suutin€976.76
MOON AMERICAN 512P-10214 paloletkun suutin 1 tuumaa musta | AE7VMJ 6APT4 512P-10214NHSammutuskahvaAlumiiniMustaAlumiini13-60 gpm1"Paloletkun suutin€1,422.08
MOON AMERICAN 512P-1524 paloletkun suutin 1-1 / 2 tuumaa musta | AE7VMK 6APT5 512P-1524NHSammutuskahvaAlumiiniMustaAlumiini30-125 gpm1.5 "Paloletkun suutin€1,488.73
KUU AMERICAN 509P-1522 Uscg-paloletkun suutin 1-1 / 2 tuumaa musta | AE7VML 6APT6 509P-1522NHSammutuskahvaMessinkiMustaMessinki95 gpm1.5 "USCG-paloletkun suutin€2,088.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 517-252 paloletkun suutin 2-1/2 tuumaa musta
€146.92 / yksikkö