Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 292-604525 Kuiva hydranttisuora adapteri 4-1 / 2 tuuman uros | AD4FLQ 41H496

MOON AMERICAN 292-604525 Kuivapostisuora sovitin 4-1/2 tuuman uros

Varastossa
Tuote: AD4FLQ Malli: 292-604525Ristiviite: 41H496
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
€619.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora kuiva-hydranttisovitin
MateriaaliAlumiini / PVC
Max. Paine100 psi
pistorasia4-1 / 2 "uroslanka
Koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaHinta
MOON AMERICAN 292-605025 Kuiva hydranttisuora adapteri 5 tuuman uros | AD4FLR 41H497 292-6050255 "uroslanka€714.59
MOON AMERICAN 292-606025 Kuiva hydranttisuora adapteri 6 tuuman uros | AD4FLT 41H498 292-6060256 "uroslanka€650.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 292-604525 Kuivapostisuora sovitin 4-1/2 tuuman uros
€619.54 / yksikkö