KUUKAUSI AMERICAN 1130-10110049 Booster-paloletkun halkaisija 1 tuumaa 100 jalkaa | AC6MGE 34F903

MOON AMERICAN 1130-10110049 Booster paloletkun halkaisija 1 tuuma 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC6MGE Malli: 1130-10110049Ristiviite: 34F903

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,675.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-paloletku
Murtumispaine1800 psi
VäriVihreä
Kytkentäkulhon koko1-3 / 8 "
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus100ft.
Takin materiaaliPolyesteri
Liner-materiaalipolyuretaani
Testipaine600 psi
KiertyyppiNH
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KUU AMERICAN 1130-1011004 Lisäpaloletkun halkaisija 1 tuumaa 100 jalkaa | AC6MGD 34F902 1130-1011004€1,521.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 1130-10110049 Booster paloletkun halkaisija 1 tuuma 100 jalkaa pituus
€1,675.73 / yksikkö