Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 51-1852 -joustyökalu, 6-pituinen | AE9AYE 6HAR5

MOODY TOOL 51-1852 Jousityökalu, 6 "pituus

Varastossa
Tuote: AE9AYE Malli: 51-1852Ristiviite: 6HAR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousityökalu
Värikullattu
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kärjen muotoTyönnä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHead TypePituusMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusTyyppiHinta
MOODY TOOL 51-1850 Koukku- ja nostinjousityökalu, 8.5 tuumaa | AE9AYC 6HAR3 51-1850kullattu-8 / 12 "Teräs1--€4.86
MOODY TOOL 51-1851 Jousivetotyökalu, 6" pituus | AE9AYD 6HAR4 51-1851kullattu-6"Teräs1--€4.61
MOODY TOOL 51-1856 yhdistelmäjousityökalu, 7" pituus | AE9KZL 6KHJ8 51-1856Nikkeli-7"Korkea hiiliteräs1-Yhdistelmä€5.33
MOODY TOOL 55-1862 Teleskooppijousityökalusarja 8.75" - 26" | AE9PUX 6LEP8 55-1862Nikkeli-8 3/4 "- 26"Korkea hiiliteräs6-Teleskooppi€29.11
MOODY TOOL 49-8250 litistetty jousiveto, 90 astetta. Taivutettu AP3CBA 49-8250-Tasainen---4"-€17.09
MOODY TOOL -työkalu 49-8251 Kulmajousi, 45 ° Taivutettu AP3CBB 49-8251-Viisto---4.25 "-€17.09
MOODY TOOL 49-8252 Koukkujousi, 45 astetta. Offset | AP3CBC 49-8252-Offset---4.25 "-€17.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 51-1852 Jousityökalu, 6 "pituus
€4.59 / yksikkö