Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0292 jousikuormitteinen taitettava vetokahva teräs | AD8MXF 4LAL4

MONROE PMP PH-0292 Jousikuormitteinen taittuva vetokahva terästä

Varastossa
Tuote: AD8MXF Malli: PH-0292Ristiviite: 4LAL4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikuormitteinen taitettava vetokahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu sinkki
Grip Dia.3 / 4 "
PalvelimetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle5.125 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Käyttölämpötila.-50 - 150 astetta F
Ruuvin koko10
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.1-3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0292 Jousikuormitteinen taittuva vetokahva terästä
€16.64 / yksikkö