Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0198 vetokahva Kyllä hitsattava ruostumaton teräs | AD8MLQ 4KZW8

MONROE PMP PH-0198 Vetokahva Kyllä Hitsattava ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8MLQ Malli: PH-0198Ristiviite: 4KZW8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Grip Dia.15 / 32 "
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus428 lb
Kuormitettu (K / N)Y
MateriaaliRuostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle4-59 / 64 "
AsennustyyppiHitsattava
Projektio2-1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
MONROE PMP PH-0199 Vetokahva Kyllä Hitsattava ruostumaton teräs | AD8MLR 4KZW9 PH-01996-5 / 16 "€31.47
MONROE PMP PH-0200 vetokahva Kyllä hitsattava ruostumaton teräs | AD8MLT 4KZX1 PH-02007.875 "€33.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0198 Vetokahva Kyllä Hitsattava ruostumaton teräs
€30.80 / yksikkö