Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0196 Vetokahva Kyllä Termoplastinen | AD8MLN 4KZW6

MONROE PMP PH-0196 Vetokahva Kyllä Kestomuovi

Varastossa
Tuote: AD8MLN Malli: PH-0196Ristiviite: 4KZW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.51 / 64 "
Kahvan korkeus1-3 / 16 "
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus1121 lb
Kuormitettu (K / N)Y
Materiaalikestomuovi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4-39 / 64 "
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Käyttölämpötila.-22 - 248 astetta F
Projektio2-3 / 32 "
Ruuvin kokoM8
Kierteen syvyys33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleVäriSuorittaa loppuunAsennustyyppiKäyttölämpötila.KokonaispituusProjektioRuuvin kokoHinta
MONROE PMP PH-0100 vetokahvan kierteitetyt reiät 3 tuuman korkeudella | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"HopeaMattaKierteitetyt reiät--1-5 / 16 "8-32€7.25
MONROE PMP PH-0101 vetokahva matta 3-1 / 2 tuuman korkeus | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "HopeaMattaKierteitetyt reiät--1-5 / 16 "8-32€7.84
MONROE PMP PH-0102 Vedinkahva alumiinia, 4 tuumaa | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"HopeaMattaKierteitetyt reiät--1-5 / 16 "8-32€17.85
MONROE PMP PH-0103 Vedinkahva alumiinia, 4 tuumaa | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"HopeaMattaKierteitetyt reiät--1.875 "10-32€14.28
MONROE PMP PH-0104 Vetokahvan kierteitetyt reiät matta | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"HopeaMattaKierteitetyt reiät--1-13 / 32 "8-32€9.11
MONROE PMP PH-0105 vetokahvan kierteitetyt reiät matta | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"HopeaMattaKierteitetyt reiät--3"10-32€16.20
MONROE PMP PH-0106 vetokahva alumiinia, 6 tuumaa | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"HopeaMattaKierteitetyt reiät--2.375 "1 / 4-20€25.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0196 Vetokahva Kyllä Kestomuovi
€33.97 / yksikkö