Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP MA-C763-220 vetokahva Kyllä alumiinijauhemaalattu | AD8MLV 4KZX3

MONROE PMP MA-C763-220 Vetokahva Kyllä Alumiinijauhemaalattu

Varastossa
Tuote: AD8MLV Malli: MA-C763-220Ristiviite: 4KZX3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Grip Dia.43 / 64 "
Kahvan korkeus1-1 / 64 "
PalvelimetEi sisälly
Kantavuus1012 lb
Kuormitettu (K / N)Y
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle5-13 / 64 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Projektio2-11 / 64 "
Ruuvin koko1/4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä (0 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusReikäkeskuksen asennus keskelleProjektioHinta
MONROE PMP MA-C763-210 vetokahva Kyllä alumiinijauhemaalattu | AD8MLU 4KZX2 MA-C763-2101349 lb4-9 / 16 "2-3 / 32 "€34.20
MONROE PMP MA-C763-240 vetokahva Kyllä alumiinijauhemaalattu | AD8MLW 4KZX5 MA-C763-240618 lb7-23 / 32 "2-15 / 64 "€41.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP MA-C763-220 Vetokahva Kyllä Alumiinijauhemaalattu
€34.02 / yksikkö