Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO F310 / 3X palonkestävä liivi, luokka 3 3xl kalkki | AF3ZBA 8G834

ML KISHIGO F310/3X tulenkestävä liivi, luokka 3 3xl lime

Varastossa
Tuote: AF3ZBA Malli: F310/3XRistiviite: 8G834

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFR-näkyvyysliivi
ANSI-luokka3
ATPV-luokitus5.5 Cal / cm2
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriLime
Sopii rinnan kokoon56 "- 58"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vaarariskiluokka (HRC)1
Pituus29 "
Materiaalimodakryyli-
Taskut0
Taskut (sisällä)2
Taskut (ulkopuolella)1
taskut2 alemman tilkkutaskun sisällä, 1 ulkotaskussa
Koko3XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6211330054
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO F310/3X tulenkestävä liivi, luokka 3 3xl lime
€20.37 / yksikkö