ML KISHIGO 401P-SET Hi Vis -liivi luokittelematon yleisvalkoinen - pakkaus 25 | AD2DGQ 3NGG1

ML KISHIGO 401P-SET Hi Vis -liivi luokittelematon universaali valkoinen - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DGQ Malli: 401P-SETRistiviite: 3NGG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokkaluokittelematon
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriValkoinen
Sopii rinnan kokoon34 "- 52"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus31 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)2
taskut2 Alempi etuosa
KokoYleismaailmallinen
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6217109530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO 401P-SET Hi Vis -liivi luokittelematon universaali valkoinen - 25 kappaleen pakkaus
€215.38 / yksikkö