MKT KIINNITYS M16240301 Kiila-ankkuri, Teräs, M10 Kierrekoko, 191mm Ankkurin pituus, 25Pk | AD8HQG 4KJG6

MKT FASTENING M16240301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M10, ankkurin pituus 191 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HQG Malli: M16240301Ristiviite: 4KJG6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€349.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurinappi
Ankkuri Dia.15mm
Ankkurin pituus191mm
Upotus betoniin71mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus95mm
Min. Upotus71mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3145
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M16240301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M10, ankkurin pituus 191 mm, 25 pk
€349.30 /pakkaus