Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING H4275SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halk. | CG8YBC 44ZT96

MKT FASTENING H4275SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halk.

Varastossa
Tuote: CG8YBC Malli: H4275SPRistiviite: 44ZT96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko3 / 16 vuonna
Reunan etäisyys3 vuonna
Kiinnittimen viimeistelySininen Ruspert
Suorittaa loppuunSininen Ruspert
LuokkaLuokka C
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Min. Upotus1"
RuuvityyppiBetoniruuvi
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)1,568 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)1,480 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Materiaalinkäsittely, Hyllyt, Hyllyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkuri Dia.Ankkurin pituusPään tyyliLopullinen leikkaus (Lb.)Lopullinen jännitys (paunaa)Hinta
MKT FASTENING H3125SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräksinen ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri halk. | CG8YAR 44ZT85 H3125SP3 / 16 "1 1 / 4 "Hex-aluslevy1,170 paunaa.875 paunaa.€10.17
MKT FASTENING H3175SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräksinen ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri halk. | CG8YAT 44ZT89 H3175SP3 / 16 "1 3 / 4 "Hex-aluslevy1,170 paunaa.875 paunaa.€10.54
MKT FASTENING H3225SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräksinen ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri halk. | CG8YAU 44ZT76 H3225SP3 / 16 "2 1 / 4 "Hex-aluslevy1,170 paunaa.875 paunaa.€10.64
MKT FASTENING H3275SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräksinen ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri halk. | CG8YAV 44ZT61 H3275SP3 / 16 "2 3 / 4 "Hex-aluslevy1,170 paunaa.875 paunaa.€12.65
MKT FASTENING H3325SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräksinen ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri halk. | CG8YAW 44ZT33 H3325SP3 / 16 "3 1 / 4 "Hex-aluslevy1,170 paunaa.875 paunaa.€10.54
MKT FASTENING H3375SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräksinen ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri halk. | CG8YAX 44ZT48 H3375SP3 / 16 "3 3 / 4 "Hex-aluslevy1,170 paunaa.875 paunaa.€10.01
MKT FASTENING H3400SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräksinen ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri halk. | CG8YAY 44ZT80 H3400SP3 / 16 "4"Hex-aluslevy1,170 paunaa.875 paunaa.€12.01

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING H4275SP Betoni-/muurausruuvi, luokka C, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halk.
€18.82 / yksikkö