Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3536000 laajennusankkuri, lyijyankkuri, 5/16 tuuman ankkuri halk. | CG8YAM 22A669

MKT FASTENING 3536000 Laajennusankkuri, lyijyankkuri, 5/16 tuuman ankkuri halk.

Varastossa
Tuote: CG8YAM Malli: 3536000Ristiviite: 22A669

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus1"
AnkkurimateriaaliJohtaa
Poran koko5 / 16 "
Laajennusankkurin tyyppiPeltiruuvin laajennusankkuri
MateriaaliJohtaa
Min. Upotus1"
Ruuvin koko# 10-14
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)310

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3536000 Laajennusankkuri, lyijyankkuri, 5/16 tuuman ankkuri halk.
€41.41 / yksikkö