MKT FASTENING 3453000 kartiopultti, mutterilla, 3/4 tuuman porakoko, 8 tuumaa pituus, 15 pk | AD8HLT 4KHY5

MKT FASTENING 3453000 kartiopultti, mutterilla, 3/4 tuuman porakoko, 8 tuuman pituus, 15 pk

Varastossa
Tuote: AD8HLT Malli: 3453000Ristiviite: 4KHY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopultti laajennusmutterilla
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poran koko3 / 4 "
Pituus8"
MateriaaliLuokan 5 sinkkiseos
Min. Upotus3.375 "
Ruuvin koko3 / 4 "
TyyppiKaksinkertainen
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)27,916
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)11,906

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4295
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3453000 kartiopultti, mutterilla, 3/4 tuuman porakoko, 8 tuuman pituus, 15 pk
€265.94 /pakkaus