Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3305000 Laajennusankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/4 tuuman pituus, 25 pk | AB6QKQ 22A659

MKT FASTENING 3305000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 1-1/4 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QKQ Malli: 3305000Ristiviite: 22A659

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poran koko1 / 2 "
Pituus1.25 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus1.25 "
Ruuvin koko5 / 16 "
TyyppiViiveruuvi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)2000
KäytäLag-ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3305000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 1-1/4 tuumaa, 25 kpl
€30.99 /pakkaus