Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2638500 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 5 tuuman ankkurin pituus, 20 pk | AB6KJY 21U883

MKT FASTENING 2638500 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 5 tuuman ankkurin pituus, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB6KJY Malli: 2638500Ristiviite: 21U883

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3.375 "
Min. Upotus1.625 "
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)3556
Lopullinen leikkaus (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen jännitys (paunaa)3556
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)3556
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5203

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2638500 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 5 tuuman ankkurin pituus, 20 pk
€51.42 /pakkaus