MKT KIINNITYS 2534512 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 5-1/2 tuuman ankkurin pituus, 20 pk | AD8HKQ 4KHV6

MKT FASTENING 2534512 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 5-1/2 tuuman ankkurin pituus, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKQ Malli: 2534512Ristiviite: 4KHV6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus5.5 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus1.375 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus3.625 "
Kierteen koko3 / 4-10
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)11,975
Lopullinen leikkaus (Lb.)15,126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,126
Lopullinen jännitys (paunaa)11,975
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,975

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2534512 Kiila-ankkuri, luokka 5, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 5-1/2 tuuman ankkurin pituus, 20 pk
€240.08 /pakkaus