Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 1358SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, halkaisija 7/8 tuumaa, reiän syvyys 2-1/2 tuumaa, 25 pk | AD8HNH 4KJA6

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, halkaisija 7/8 tuumaa, reiän syvyys 2-1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HNH Malli: 1358SS6Ristiviite: 4KJA6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus2189 paunaa.
Sallittu jännitys1921 paunaa.
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Pultti Dia.5 / 8 "
Poranterän koko7 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys2-1 / 2 "
Kierteen syvyys1"
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)8754
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)8754
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)7682
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7966

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.573
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SUP-R-DROP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, halkaisija 7/8 tuumaa, reiän syvyys 2-1/2 tuumaa, 25 pk
€774.83 /pakkaus