Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 13380SH Drop-In ankkuri, 1/2 tuuman ankkuri halk., 20 pk | AF9PRA 30PK34

MKT FASTENING 13380SH Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AF9PRA Malli: 13380SHRistiviite: 30PK34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus3 / 4 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Reiän syvyys3 / 4 "
Kierteen syvyys3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiLaippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3714
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3714
Lopullinen jännitys (paunaa)2083

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 13380SH Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 20 Pk
€24.31 /pakkaus