Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1108000 Expansion Shield, 7/8 tuuman ankkurihalk., 2-1/4 tuuman pituus, 50Pk | AD8HME 4KHZ7

MKT FASTENING 1108000 Expansion Shield, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/4 tuuman pituus, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD8HME Malli: 1108000Ristiviite: 4KHZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennuskilpi
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Poran koko7 / 8 "
Sisäisen langan koko1 / 2 "
Pituus2.25 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus2.25 "
Ruuvin koko1 / 2-13
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)8100
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)5100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7935
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1108000 Expansion Shield, 7/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/4 tuuman pituus, 50 Pk
€361.23 /pakkaus