Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 402X-100-4006 Lasikuitukangas, 40 tuuman leveys, 0.010 tuumaa paksuus | CF2FHL 48YR29

MJ MAY 402X-100-4006 lasikuitukangas, leveys 40 tuumaa, paksuus 0.010 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2FHL Malli: 402X-100-4006Ristiviite: 48YR29

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,802.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
Pituus18 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.01 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8336
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriPituusMaks. LämpötilaPaksuusHinta
MJ TOUKOKUU 402X-100UL-4018 Lasikuitukangas, 40 tuumaa leveä, erittäin hyvälaatuinen PTFE | CF2FFK 48YW71 402X-100UL-4018tavallinenKupari54 ft500 astetta F0.01 "€11,559.06
MJ TOUKOKUU 402X-100UL-4024 Lasikuitukangas, 40 tuumaa leveä, erittäin hyvälaatuinen PTFE | CF2FFL 48YW77 402X-100UL-4024tavallinenKupari72 ft500 astetta F0.01 "€15,412.07
MJ TOUKOKUU 402V-100ULS-4036 Lasikuitukangas, 40 tuuman leveys, erittäin hyvälaatuinen | CF2FFM 48ZA71 402V-100ULS-4036Silikoni-liimaKupari108 ft500 astetta F0.005 "€19,556.91
MJ TOUKOKUU 402X-100TR-4018 Lasikuitukangas, 40 tuuman leveys, repäisylujuus | CF2FFN 48YV02 402X-100TR-4018tavallinenRusketus54 ft500 astetta F0.01 "€9,239.36
MJ TOUKOKUU 402IV-100UL-4024 Lasikuitukangas, 40 tuumaa leveä, kestää hankausta | CF2FFP 48YW29 402IV-100UL-4024tavallinenKupari72 ft500 astetta F0.004 "€6,432.06
MJ TOUKOKUU 402V-100S-4024 Lasikuitukangas, 40 tuumaa leveä, PTFE-pinnoitettu | CF2FFQ 48YX98 402V-100S-4024Silikoni-liimaRusketus72 ft500 astetta F0.005 "€10,946.12
MJ TOUKOKUU 402V-100S-4036 Lasikuitukangas, 40 tuuman leveys, PTFE-pinnoitettu | CF2FFR 48YY05 402V-100S-4036Silikoni-liimaRusketus108 ft500 astetta F0.005 "€16,419.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 402X-100-4006 lasikuitukangas, leveys 40 tuumaa, paksuus 0.010 tuumaa
€2,802.23 / yksikkö