Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 400XIV-100AS-1024 Lasikuitukangas, 10 tuuman leveys, 72 jalkaa pituus | CF2GAR 48YW01

MJ MAY 400XIV-100AS-1024 lasikuitukangas, leveys 10 tuumaa, pituus 72 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF2GAR Malli: 400XIV-100AS-1024Ristiviite: 48YW01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,523.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
Pituus72 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.014 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5833
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriPituusMaks. LämpötilaPaksuusHinta
MJ TOUKOKUU 402V-100ULS-1036 Lasikuitukangas, 10 tuumaa leveä, erittäin hyvälaatuinen | CF2GAG 48ZA69 402V-100ULS-1036Silikoni-liimaKupari108 ft500 astetta F0.005 "€4,889.23
MJ TOUKOKUU 402X-100TR-1024 Lasikuitukangas, 10 tuuman leveys, repäisylujuus | CF2GAH 48YV04 402X-100TR-1024tavallinenRusketus72 ft500 astetta F0.01 "€3,079.79
MJ TOUKOKUU 402IV-100UL-1036 Lasikuitukangas, 10 tuumaa leveä, kestää hankausta | CF2GAJ 48YW31 402IV-100UL-1036tavallinenKupari108 ft500 astetta F0.004 "€2,412.05
MJ TOUKOKUU 402V-100S-1024 Lasikuitukangas, 10 tuuman leveys, pinnoitettu PTFE: llä | CF2GAK 48YX96 402V-100S-1024Silikoni-liimaRusketus72 ft500 astetta F0.005 "€2,741.68
MJ TOUKOKUU 402V-100S-1036 Lasikuitukangas, 10 tuumaa leveä, PTFE-pinnoitettu | CF2GAL 48YY03 402V-100S-1036Silikoni-liimaRusketus108 ft500 astetta F0.005 "€4,112.50
MJ TOUKOKUU 402III-100POR-1006 Lasikuitukangas, 10 tuumaa leveä, huokoinen PTFE | CF2GAM 48YW85 402III-100POR-1006tavallinenRusketus18 ft500 astetta F0.003 "€189.79
MJ TOUKOKUU 402III-100POR-1018 Lasikuitukangas, 10 tuumaa leveä, huokoinen PTFE | CF2GAN 48YW91 402III-100POR-1018tavallinenRusketus54 ft500 astetta F0.003 "€569.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 400XIV-100AS-1024 lasikuitukangas, leveys 10 tuumaa, pituus 72 jalkaa
€4,523.83 / yksikkö