Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITYVAC MV8500 Automotive Test Kit, mittarityyppi | AB4EKN 1XGR6

MITYVAC MV8500 Automotive Test Kit, mittarityyppi

Varastossa
Tuote: AB4EKN Malli: MV8500Ristiviite: 1XGR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotestisarja
TyyppiMitata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Mityvac MV8500 autotestisarja soveltuu sekä tyhjiön että paineen kontrolloituun tuotantoon. Sitä käytetään ajoneuvojen huoltosovelluksissa, kuten alipainetestauksessa, kytkimien / jarrujen ilmauksessa, dieselpolttoaineen esitäyttössä, turboahtimen testauksessa ja ohjaustehostimen evakuoinnissa.

Ominaisuudet:

  • Mityvac MV8500 -testisarjassa on painevalettu metallirakenne kestävyyden takaamiseksi ja ergonominen kahvarakenne mukavaan ylityökäyttöön.
  • Siinä on pyörivä nuppi, joka vaihtaa paineen ja tyhjiön välillä tarkan toiminnan ohjaamiseksi.
  • Tämä autotestisarja on varustettu mittarilla, jossa on 360 asteen kierto ja yhdistetyn asteikon näyttö parantaa näkyvyyttä.
  • Se on varustettu yhden sormen kääntövivulla tyhjiön ja paineen vapauttamiseksi mahdollisimman pienellä vaivalla ja samalla tarkkuudella.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko Mityvac MV8500 -autotestisarjaa käyttää dieselmoottoreiden testaamiseen?

V. Kyllä, tätä autojen testisarjaa voidaan käyttää diesel- ja bensiinimoottoreiden testaamiseen.

K. Onko tämä autotestisarja huollettavissa?

V. Kyllä, se on kentällä huollettavissa, koska se on varustettu varaosilla ja vakiohuoltosarjalla.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITYVAC MV8500 Automotive Test Kit, mittarityyppi
€156.16 / yksikkö