Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 7323A kellotaulun paksuusmittari | CT3RAL 39x585

MITUTOYO Kellotaulun paksuusmittari 7323A

Varastossa
Tuote: CT3RAL Malli: 7323ARistiviite: 39X585

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse Paksuus Gage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MITUTOYO 7321A kellotaulun paksuusmittari | CT3RAK 39x584 7321AValitse Paksuus Gage€201.77
MITUTOYO 7304A Kellotaulun paksuusmittari, 0 tuumasta 1 tuumaan alue, 0.001 tuuman asteikot, 30 mm kurkku Dp | CT3RCY 783DN6 7304AMitata€229.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO Kellotaulun paksuusmittari 7323A
€213.74 / yksikkö