Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26088 Kiinnittimet matalaprofiiliset 1 / 2-20 1-1 / 4 tuumaa PK2 | AH4CMR 34CV92

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26088 Puristimet matalaprofiiliset 1/2-20 1-1/4 tuumaa PK2

Varastossa
Tuote: AH4CMR Malli: 26088Ristiviite: 34CV92
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
€200.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnikkeet
Halkaisija1 / 2 "
voima12000 lb
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaissyvyys1.5 "
kokonaisleveys1.5 "
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 2-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4627
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: matala profiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijavoimaKokonaissyvyyskokonaisleveysthread PituusKierteen kokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26077 Kiinnittimet matalaprofiiliset 3 / 8-16 1 tuumaa PK4 | AH4CMQ 34CV91 260773 / 8 "6000 lb1"1"1"3 / 8-16€145.91
MITEE-BITE PRODUCTS INC 56077 Matalaprofiiliset kiinnittimet M10 25mm PK4 | AH4CMT 34CV93 5607710mm26000 N25.40mm25.4mm25mmM10€142.26
MITEE-BITE PRODUCTS INC 56088 M12 profiilikiinnittimet 30 mm PK2 | AH4CMU 34CV94 5608812mm50000 N38.10mm38.1mm30mmM12€199.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26088 Puristimet matalaprofiiliset 1/2-20 1-1/4 tuumaa PK2
€200.94 / yksikkö