MIP RC TOOLS P58SO2-1000 Vannetiiviste, Normaali käyttö, Snap On, Puoliavoin, Koko 5/8 tuumaa, Pakkaus 1000 | CE8QFF

MIP RC TOOLS P58SO2-1000 Vannetiiviste, Normaali käyttö, Snap On, Puoliavoin, Koko 5/8 tuumaa, Pakkaus 1000

Varastossa
Tuote: CE8QFF Malli: P58SO2-1000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnatiiviste
Vanteiden paksuus0.21 "
MateriaaliTeräs
Tiivisteen pituus1-1 / 4 "
Hihnan leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveysTiivisteen pituusVanteiden paksuusHinta
MIP RC TOOLS S38SO2-5000 Vannetiiviste, Normaali käyttö, Snap On, Puoliavoin, Koko 3/8 tuumaa, Pakkaus 5000 | CE8QET S38SO2-50003 / 8 "1"0.20 "€114.55
MIP RC TOOLS S34SO2 -2500 Vannetiiviste, Normaali käyttö, Snap On, Avoin, Koko 3/4 tuumaa, Pakkaus 2500 | CE8QEW S34SO2 -25003 / 4 "1"0.20 "€81.14
MIP RC TOOLS P12SO2-1000 Vannetiiviste, Normaali käyttö, Snap On, Puoliavoin, Koko 1/2 tuumaa, Pakkaus 1000 | CE8QFE P12SO2-10001 / 2 "1"0.22 "€36.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS P58SO2-1000 Vannetiiviste, Normaali käyttö, Snap On, Puoliavoin, Koko 5/8 tuumaa, Pakkaus 1000
€43.91 / yksikkö