MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4-MPP Mobile Containment Bundle, 4 ovea, 83 1/2 tuuman oven korkeus, 48 ​​tuuman oven leveys | CH6QNZ 55EL23

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4-MPP siirrettävä suojapaketti, 4 ovea, 83 1/2 tuuman oven korkeus, 48 ​​tuuman oven leveys

Varastossa
Tuote: CH6QNZ Malli: MTIECU4-MPPRistiviite: 55EL23

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,258.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyspaketti
Romahtanut korkeus66 "
Kutistettu pituus12 "
Tiivistetty leveys12 "
Oven korkeus83 1 / 2 "
Oven leveys48 "
KirjekuorimateriaaliRipstop nylon
Laajennettu leveys31 "
Laajennettu pituus60 "
Laipan koko120 "x 20"
KehysmateriaaliJauhemaalattu teräs
Korkeus11 ft.
Pituus18 "
Negatiivinen ilmaportin halkaisija.12 1 / 2 "
Ovien lukumäärä4
Windowsin lukumäärä4
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys48 "
Ikkunan korkeus40 "
Ikkunan leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysOvien lukumääräLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES ICRA-DE4 suojakattopaketti, 72 tuuman oven korkeus, 22 tuuman oven leveys | CH6PQF 55EL29 ICRA-DE472 "22 "118 "€8,940.16
MINTIE TECHNOLOGIES ICRA-DESA4 kotelon sivuseinäpaketti, 72 tuuman oven korkeus, 22 tuuman oven leveys | CH6PQG 55EL30 ICRA-DESA472 "22 "118 "€9,057.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4-MPP siirrettävä suojapaketti, 4 ovea, 83 1/2 tuuman oven korkeus, 48 ​​tuuman oven leveys
€9,258.26 / yksikkö