MINTIE TECHNOLOGIES ECUMP2 -mobiilialusta 550 Lb. | AA3KCY 11M550

MINTIE TECHNOLOGIES ECUMP2 Mobile Platform 550 Lb.

Varastossa
Tuote: AA3KCY Malli: ECUMP2Ristiviite: 11M550

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,384.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Platform
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1"
VäriMetallinen
Kantavuus550 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus6"
Platform Pituus63 3 / 10 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan tyyliKiinteä, huuhtele
Alustan leveys36.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)168.91
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECUMP2 Mobile Platform 550 Lb.
€1,384.27 / yksikkö