MILWAUKEE 6177-20 Chop Saw 14 tuuman terä 1 tuuman lehtimaja | AE4AZL 5HXL8

MILWAUKEE 6177-20 Katkosaha, 14 tuuman terä, 1 tuuman kaari

Varastossa
Tuote: AE4AZL Malli: 6177-20Ristiviite: 5HXL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa saha
Ampeeria15
Leikkurin koko1"
Terä Dia.14 "
Leikkauskapasiteetti5"
Suojuksen tyyppiHeavy Duty Wraparound
Kahvan tyyppiLaukaista
HP3.5
MateriaaliPelti
Ei kuormitusta RPM3900
Työkalun paino40.0 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.1875
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntyvä aidan kulma (45 astetta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6177-20 Katkosaha, 14 tuuman terä, 1 tuuman kaari
€355.56 / yksikkö