MILWAUKEE 6088-30 Kulmahiomakone 7 tuumaa 9 tuumaa | AC3QBK 2VGG8

MILWAUKEE 6088-30 kulmahiomakone 7 tuumaa 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3QBK Malli: 6088-30Ristiviite: 2VGG8 / 3G709

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ampeeria15
Johdon pituus8ft.
Kahvan muotoiluRotan pyrstö
Ei kuormitusta RPM6000
Johtimien lukumäärä2-kond
NopeustyyppiVakio
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus21 "
Työkalun paino13.7 lb
Jännite120
Pyörän halkaisija7 "tai 9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4375
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus (ei)
    • Lukitus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6088-30 kulmahiomakone 7 tuumaa 9 tuumaa
€432.74 / yksikkö