Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-8333 Peltileikkuri 2-1 / 8 tuumaa | AG6VHC 48Z656

MILWAUKEE 49-57-8333 Metallileikkuri 2-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VHC Malli: 49-57-8333Ristiviite: 48Z656

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäleikkuri
Maks. Leikkaussyvyys3 / 16 "
Hampaiden lukumäärä6
Pilot-poran koko3/8 "halkaisija x 2-3 / 4" L
Näin Dia.2.125 "
Varren koko3 / 8 "
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor No.:fr. Nro 49-57-0035
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro 49-57-0038

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräNäin Dia.Hinta
MILWAUKEE 49-57-8305 peltileikkuri 3/4 tuumaa | AG6VGP 48Z644 49-57-830543 / 4 "€54.61
MILWAUKEE 49-57-8309 Peltileikkuri 7/8 tuumaa | AG6VGQ 48Z645 49-57-830947 / 8 "€58.39
MILWAUKEE 49-57-8311 Peltileikkuri 1 tuumaa | AG6VGR 48Z646 49-57-831141"€69.77
MILWAUKEE 49-57-8315 Peltileikkuri 1-1 / 8 tuumaa | AG6VGT 48Z647 49-57-831541.125 "€74.52
MILWAUKEE 49-57-8317 Peltileikkuri 1-7 / 32 tuumaa | AG6VGU 48Z648 49-57-831741-7 / 32 "€73.28
MILWAUKEE 49-57-8319 Peltileikkuri 1-1 / 4 tuumaa | AG6VGV 48Z649 49-57-831941.25 "€80.57
MILWAUKEE 49-57-8321 Peltileikkuri 1-5 / 16 tuumaa | AG6VGW 48Z650 49-57-832141-5 / 16 "€78.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8333 Metallileikkuri 2-1/8 tuumaa
€136.32 / yksikkö