Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-1875 kovametallireikäleikkuri 1 7/8 tuuman leikkaus D 2 sisään | AD6UCZ 4AK74

MILWAUKEE 49-57-1875 kovametallireikäleikkuri 1 7/8 tuuman leikkaus D 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6UCZ Malli: 49-57-1875Ristiviite: 4AK74

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€514.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen reikäleikkuri
LeikkaamisreunaKovametalli, jonka sisäpuoli / ulkopinta on useita
Maks. Leikkaussyvyys2"
Hampaiden lukumäärä6
Näin Dia.1.875 "
Varren koko3 / 4 "
Koko1 7 / 8 "
Kierteen kokoM18 x 1.5
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräNäin Dia.KokoHinta
MILWAUKEE 49-57-0750 Kovametallireikäleikkuri 3/4 tuuman leikkaus D 2 tuumaa | AD6UCL 4AK56 49-57-075063 / 4 "3 / 4 "€160.14
MILWAUKEE 49-57-0812 Kovametallireikäleikkuri 13/16 tuuman leikkaus D 2 tuumaa | AD6UCM 4AK57 49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "€171.28
MILWAUKEE 49-57-0875 Kovametallireikäleikkuri 7/8 tuuman leikkaus D 2 tuumaa | AD6UCN 4AK58 49-57-087567 / 8 "7 / 8 "€177.70
MILWAUKEE 49-57-0937 Kovametallireikäleikkuri 15/16 tuuman leikkaus D 2 tuumaa | AD6UCP 4AK59 49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "€200.08
MILWAUKEE 49-57-1000 Kovametallireiän leikkuri 1 tuuman leikkaus D 2 tuumaa | AD6UCQ 4AK60 49-57-100061"1"€206.81
MILWAUKEE 49-57-1062 Karbidireikäleikkuri 1 1/16 tuuman leikkaus D 2 tuumaa | AD6UCR 4AK61 49-57-106261-1 / 16 "1-1 / 16 "€210.16
MILWAUKEE 49-57-1125 Karbidireikäleikkuri 1 1/8 tuuman leikkaus D 2 tuumaa | AD6UCT 4AK62 49-57-112561.125 "1.125 "€245.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-1875 kovametallireikäleikkuri 1 7/8 tuuman leikkaus D 2 tuumaa
€514.62 / yksikkö