Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-0752 Tang Drive Steel Hawg -leikkuri 3/4 tuumaa | AG6VDH 48Z573

MILWAUKEE 49-57-0752 Tang Drive Steel Hawg-leikkuri 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VDH Malli: 49-57-0752Ristiviite: 48Z573
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
€146.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTang Drive -reikäleikkuri
Maks. Leikkaussyvyys1"
Hampaiden lukumäärä6
Näin Dia.3 / 4 "
Varren koko3 / 4 "
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavan arbor-nro: herra. Nro 49-57-0012, 49-57-0013,49-57-0032

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräNäin Dia.KokoHinta
MILWAUKEE 49-57-0251 Tang Drive Steel Hawg -leikkuri 1/2 tuumaa | AD6QZR 48Z569 49-57-025131 / 2 "1 / 2 "€146.67
MILWAUKEE 49-57-0564 Tang Drive Steel Hawg -leikkuri 9/16 tuumaa | AD6QZT 48Z570 49-57-056439 / 16 "9 / 16 "€150.70
MILWAUKEE 49-57-0626 Tang Drive Steel Hawg -leikkuri 5/8 tuumaa | AD6QZU 48Z571 49-57-062635 / 8 "5 / 8 "€150.27
MILWAUKEE 49-57-0689 Tang Drive Steel Hawg -leikkuri 11/16 tuumaa | AD6QZV 48Z572 49-57-0689311 / 16 "11 / 16 "€146.11
MILWAUKEE 49-57-0939 Tang Drive Steel Hawg -leikkuri 15/16 tuumaa | AD6QZW 48Z576 49-57-0939615 / 16 "15 / 16 "€169.54
MILWAUKEE 49-57-0814 Tang Drive Steel Hawg -leikkuri 13/16 tuumaa | AG6VDJ 48Z574 49-57-0814613 / 16 "-€154.63
MILWAUKEE 49-57-0877 Tang Drive Steel Hawg -leikkuri 7/8 tuumaa | AG6VDK 48Z575 49-57-087767 / 8 "-€157.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0752 Tang Drive Steel Hawg-leikkuri 3/4 tuumaa
€146.28 / yksikkö