Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-7105 Large kulmahiomakoneen sovitin 1-5/8 tuuman pituus | AG3RDX 33UH22

MILWAUKEE 49-56-7105 Suuri kulmahiomakoneen sovitin, pituus 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3RDX Malli: 49-56-7105Ristiviite: 33UH22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakoneen reikäsahan sovitin
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1-1 / 4 "ja suurempi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus1.625 "
Varren muotokierteitetyt
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1148
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 49-56-7103 Pienkulmahiomakoneen adapteri 1-5 / 8 tuuman pituus | AG3RDY 33UH23 49-56-7103€23.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7105 Suuri kulmahiomakoneen sovitin, pituus 1-5/8 tuumaa
€22.97 / yksikkö