Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-7000 -reikäsahanterä 7/16 tuuman varsi | AE6KMD 5TJC8

MILWAUKEE 49-56-7000 reikäsaha, 7/16 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AE6KMD Malli: 49-56-7000Ristiviite: 5TJC8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Istukan koko1 / 2 "
Sopii reikäsahan halkaisijaan.Jopa 1-3 / 16 tuumaa
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Pilottipora3Y087
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Varren muotoHex
Varren koko7/16 kuusiokolo
Varren tyyppiHex
Kierteen koko1/2 - 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207502070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKierteen kokoHinta
MILWAUKEE 49-56-7240 reikäsaha, 7/16 tuuman kuusiokulmainen Ergo | AE6KMF 5TJD0 49-56-7240Nopea vaihto reikäsaha5/8 - 18 "€38.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7000 reikäsaha, 7/16 tuuman varsi
€19.92 / yksikkö