MILWAUKEE 49-50-0200 Coring Rig Dymodrill Vac -pumppuyksikkö | AC7DRX 38D757

MILWAUKEE 49-50-0200 Coring Rig Dymodrill Vac Pumppukokoonpano

Varastossa
Tuote: AC7DRX Malli: 49-50-0200Ristiviite: 38D757

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€949.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorym Rig Dymodrill-tyhjiöpumpun kokoonpano
Moottori HP1/3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.53
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 49-50-0200 -porauslaite Dymodrill-tyhjiöpumppukokoonpano on luotettava tyhjiöpumppujärjestelmä tehokkaaseen pölynpoistoon. Tämä kokoonpano auttaa ylläpitämään puhtaan ja turvallisen työympäristön poistamalla pölyn ja roskat täyttötoimenpiteiden aikana. Sitä käytetään rakennus- ja porausprojekteissa, joissa tarkkuus ja puhtaus ovat ratkaisevan tärkeitä, mikä varmistaa sujuvan työnkulun ja pidentää porauslaitteiston käyttöikää.

Ominaisuudet:

  • Se on suunniteltu parantamaan pölynpoiston tehokkuutta puhtaan ja turvallisen työympäristön ylläpitämiseksi raskaan kuormituksen aikana.
  • Tässä kokoonpanossa on vankka 1/3 HP:n tyhjiöpumppu, joka varmistaa tehokkaan ja luotettavan suorituskyvyn vaativissa ydinsovelluksissa.
  • Sen mukana tulee tärkeitä komponentteja, kuten alipainemittari, ilmansuodatin, ilmaletku ja johto, jotka tarjoavat käyttäjille kattavan ratkaisun.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Milwaukee 4005 Coring Rig Dymodrill: Se antaa voiman tarkkuusporaukseen, kun taas tämä tyhjiöpumppukokoonpano täydentää sitä poistamalla tehokkaasti pölyn ja roskat, pitäen puhtaana työympäristön porauksen aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Milwaukee 49-50-0200 Dymodrill-tyhjiöpumppukokoonpanoa?

A.

  • Käytä suojalaseja, käsineitä ja pölynaamaria suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta ydintyön aikana.
  • Varmista hyvin ilmastoitu, esteetön työskentelyalue tehokkaan pölynpoiston ja tapaturmien ehkäisemiseksi.
  • Noudata sähköturvallisuusohjeita, mukaan lukien asianmukainen maadoitus, johtojen tarkastukset ja GFCI-suojatut pistorasiat.
  • Tarkista kokoonpano säännöllisesti vaurioiden, kulumisen tai toimintahäiriöiden varalta ennen jokaista käyttöä.
  • Käytä kokoonpanoa vain sille määrättyihin sovelluksiin valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Pidä alipainemittaria silmällä käytön aikana varmistaaksesi optimaalisen imuvoiman.
  • Asenna kokoonpano oikein valmistajan ohjeiden mukaisesti tehokkaan pölynpoiston varmistamiseksi.
  • Tutustu hätäpysäytysmenetelmiin toimintahäiriöiden tai hätätilanteiden varalta.

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän tyhjiöpumppukokoonpanon?

A.

  • Katkaise tyhjiöpumppukokoonpanosta virta ennen puhdistamista turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Käytä pehmeää harjaa tai liinaa poistaaksesi kerääntynyt pöly ja roskat ulkopuolelta.
  • Tarkista ja puhdista uudelleenkäytettävät ilmansuodattimet tai vaihda kertakäyttöiset tarpeen mukaan.
  • Tarkista ilmaletkut ja liitännät vaurioiden tai vuotojen varalta ja vaihda kaikki vahingoittuneet osat.
  • Tyhjennä pölysäiliö tai pussi säännöllisesti estääksesi ylitäytön ja ylläpitääksesi pölynpoistotehokkuutta.
  • Tarkkaile alipainemittaria käytön aikana ja tarkasta suodattimet, letkut ja komponentit, jos imuvoima heikkenee.
  • Tarkasta virtajohto kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda se, jos siinä on kulumisen merkkejä.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tyhjiöpumppukokoonpanoa?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus timanttiporauslaitemallisi kanssa, soveltuvuus poraustehtäviisi, suorituskykyominaisuudet, kuten imuvoima ja valvontaominaisuudet, asennuksen ja huollon helppous, ympäristövaikutukset, takuu ja tuki sekä varaosien saatavuus.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-50-0200 Coring Rig Dymodrill Vac Pumppukokoonpano
€949.52 / yksikkö