Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-66-2085 avainporakone | AC4AHL 2Y338

MILWAUKEE 48-66-2085 Kiinnitetty poraistukka

Varastossa
Tuote: AC4AHL Malli: 48-66-2085Ristiviite: 2Y338

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.75 "
Kapasiteetti Min.0.188 "
IstukkatyyppiAvain
rakentaminenTeräs
Avain numero48-66-3160
MateriaaliTeräs
Asennuskoko3JT
Asennustyyppi3JT
Nimelliskapasiteetti3 / 4 "
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Avain numeroAsennuskokoAsennustyyppiHinta
MILWAUKEE 48-66-1381 avainporakone | AC4AHK 2Y329 48-66-13810.5 "48-66-32805 / 8-165 / 8-16€139.79
MILWAUKEE 48-66-5185 avainporakone | AD3KQN 3ZX41 48-66-51850.5 "48-66-21101 / 2-201 / 2-20€74.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-66-2085 Kiinnitetty poraistukka
€306.69 / yksikkö