Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-2080 Saumatyökalu 15 tuumaa | AD6LBF 45L238

MILWAUKEE 48-62-2080 Saumatyökalu 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LBF Malli: 48-62-2080Ristiviite: 45L238

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumatyökalu
Terän leveys1"
Hex3 / 4 "
Pituus15 "
Kokonaispituus15 "
Varren koko21 / 32 "
Varren tyyppiPyöreä varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2080 Saumatyökalu 15 tuumaa
€40.44 / yksikkö